アトラエース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10013184 品番AW-3500
参考基準価格(税別)¥454,200 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ
●ジェットブローチワンタッチタイプ
●ツイストドリル
●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能
●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。
●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。
●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。

穴あけ能力(mm)
(ジェットブローチ)穴径Φ14〜Φ17/25mm
(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5〜Φ35、板厚50mm
ツイストドリル最大13mm
付属品
切削油0.5リットル/1缶
パイロットピン08035/1本
ジェットブローチ0220035/1本
六角棒レンチ3mm/1本
スパナ8×10mm/1本
サブハンドル/1本
安全ベルト/1本
工具箱/1個
マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920) マグネット部寸法(mm)99×177 最大ストローク(mm)130 無負荷回転数(min-1[r.p.m])870 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(電気ドリル)950 マグネット消費電力(W)25 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 質量(kg)13 トラスコ品番337-7377 電流(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする