40902 ストレッチツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10013762 品番 40902
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

裏綿ツイル使用で動きやすく、着心地がよい、あらゆるワークシーンで満足度に応える人気のアイテムです。

仕様
システムフラップ(右)
帯電防止素材使用
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アイボリー 股下(cm)78 ウエスト(cm)76 種別ツータックカーゴパンツ シリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ 混率(%)表地と裏地あわせて:ポリエステル93、綿:7 生地裏綿ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09307417
2023-03-08
用途:
屋外電機作業にて
賛光電器関東販売株式会社 様 (卸売・小売業)

とても履きやすく、作業しやすいです。
気に入っており、もう何十着と購入させて戴いておりますが、
洗濯し、着慣れてくると、なぜかファスナーがいつのまにか下がる現象がおきます。
どうにか改善できないでしょうか?

対象商品:
16803142
2024-02-28
用途:
会社の制服としてつかっています。事務作業メイン
運輸・通信業

耐久性・使用感・他、すべてに5つつ星あげられるものです。ホームセンターの安売りのものとは物が違います。

対象商品:
09307602
2022-11-13
用途:
自営業 電気工事
西頭電機工業 様 (建設業・工事業)

胸のポケットにスマホを入れると横向きになりうでを動かすとき、気になる

対象商品:
16803228
2021-11-23
用途:
内装工事

膝がきつくならず動きやすい。ただアクセントラインをチャック1箇所だけでなくもう1カ所あると良いかもしれない。

対象商品:
09307392
2018-08-08
用途:
作業用として
卸売・小売業

とても動きやすく、きちんとしたデザインなのでだらしなくならずいいと思います。生地もよく伸びるので楽に作業が出来ます。

対象商品:
16803142
2020-11-28
用途:
作業
卸売・小売業

大きいサイズがあるので助かっています。履き心地もよく、洗濯もしわになりにくく、とても良いです。
ただ、数年履いているとファスナーが下がりやすくなるので、どうにか改良していただけないかなとは思います。

対象商品:
10013814
2018-02-11
用途:
林業関係の作業
その他業種

ストレッチなのでやむを得ないが、綿生地と比べると違和感を感じてしまう。股したサイズが73cmもあるとベストです。

対象商品:
09307471
2012-03-22
用途:
運搬作業

いつの間にか前のチャックが全開しているときが多々ある。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする