HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
こて先 JI 150W
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10015678
品番
351-T
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
形状
【コテ先】I型
用途
ジュニア用交換こて先
適合
351
トラスコ品番
824-8348
質量(g)
160
使用できるこて部
351