※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
こて先 JI 300W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10015696
品番
363-T
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
形状
【コテ先】I型
用途
ジュニア用交換こて先
適合
363
トラスコ品番
835-6853
質量(g)
280
使用できるこて部
363