BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
37.5
注文コード
10017526
品番
BBT30-CKB2-38
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.41
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
37.5
寸法A(mm)
11
寸法D(Φmm)
24
CK No.
CK2
形状図番
2