BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
39
注文コード
10017569
品番
BBT30-CKB3-39
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.44
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
39
寸法A(mm)
13
寸法D(Φmm)
31
CK No.
CK3
形状図番
2