BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
63
注文コード
10017657
品番
BBT30-CKB5-63
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.78
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
63
寸法A(mm)
(41)
寸法D(Φmm)
50
CK No.
CK5
形状図番
3