BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)118 注文コード10017824 品番BBT40-CKB4-118
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法Lなど38種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.8 種類CKストレートシャンク 寸法L(mm)118 寸法A(mm)86 寸法D(Φmm)39 CK No.CK4 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする