BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)94 注文コード10018016 品番BBT40-CKB6-94
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法Lなど38種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.3 種類CKストレートシャンク 寸法L(mm)94 寸法A(mm)(67) 寸法D(Φmm)64 CK No.CK6 形状図番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする