BIG DAISHOWA
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
178
注文コード
10018217
品番
BBT50-CKB4-178
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.9
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
178
寸法A(mm)
135
寸法D(Φmm)
39
CK No.
CK4
形状図番
2