BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)228 注文コード10018287 品番BBT50-CKB5-228
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法Lなど38種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)8.5 種類CKストレートシャンク 寸法L(mm)228 寸法A(mm)185 寸法D(Φmm)50 CK No.CK5 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする