BTシャンク CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)88 注文コード10018576 品番BT40-CKB4-88
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法Lなど31種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.5 寸法L(mm)88 寸法A(mm)56 寸法D(Φmm)39 CK No.CK4 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする