※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対応はんだ径:0.8mm用 注文コード10018688 品番374-2
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能

仕様対応はんだ径:0.8mm用 はんだ送り速度(mm/s)4.5〜26 モードオート/マニュアル トラスコ品番849-7145 長さ(mm)(はんだ送り量)0〜182、(はんだ戻し量)0〜5(固定速度) 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)107×110×215 消費電力(W)6 電源AC100V 50Hz/60Hz 時間(はんだ送り時間)0〜7秒間 プラグ形状2極設置型プラグ
注意
※374-5:Φ1.6の鉛フリーはんだには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする