BTシャンク CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)93 注文コード10018698 品番BT50-CKB7-93
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法Lなど31種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.6 寸法L(mm)93 寸法A(mm)52 寸法D(Φmm)90 CK No.CK7 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする