※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ供給装置
ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対応はんだ径:1.6mm用
注文コード
10018715
品番
374-5
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
仕様
対応はんだ径:1.6mm用
はんだ送り速度(mm/s)
4.5〜26
モード
オート/マニュアル
トラスコ品番
849-7148
長さ(mm)
(はんだ送り量)0〜182、(はんだ戻し量)0〜5(固定速度)
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
107×110×215
消費電力(W)
6
電源
AC100V 50Hz/60Hz
時間
(はんだ送り時間)0〜7秒間
プラグ形状
2極設置型プラグ
注意
※374-5:Φ1.6の鉛フリーはんだには使用できません。