BTシャンク CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)40.5 注文コード10018716 品番CKB31-41
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法Lなど31種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.14 寸法L(mm)40.5 寸法A(mm)29 寸法D(Φmm)- CK No.C1:CK3、C2:CK1 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)19 形状図番-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする