BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
BTシャンク CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
77
注文コード
10018899
品番
CKB53-77
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.64
寸法L(mm)
77
寸法A(mm)
60
寸法D(Φmm)
-
CK No.
C1:CK5、C2:CK3
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
31
形状図番
-