HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
はんだこて FM2027
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
コネクター組品(FM2027-02)
注文コード
10018934
品番
FM2027-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種
FM-203、FM-204、FM-205、FM-206
セット内容
コネクター組品(FM2027-02)
トラスコ品番
849-8051
コード長さ(m)
1.2
消費電力
70W(24V)
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200〜450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
注意
※こて先は付属されておりません。