HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
はんだこて FM2027
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
スリーブ組品(B3216)(イエロー)、コネクター組品(FM2027-02)、耐熱パッド(B2300)
注文コード
10018943
品番
FM2027-01
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種
FM-203、FM-204、FM-205、FM-206
セット内容
スリーブ組品(B3216)(イエロー)、コネクター組品(FM2027-02)、耐熱パッド(B2300)
トラスコ品番
828-3916
コード長さ(m)
1.2
消費電力
70W(24V)
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200〜450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
注意
※こて先は付属されておりません。