BTシャンク CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)91 注文コード10019048 品番CKB63-91
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法Lなど31種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.12 寸法L(mm)91 寸法A(mm)74 寸法D(Φmm)- CK No.C1:CK6、C2:CK3 寸法D1(Φmm)64 寸法D2(Φmm)31 形状図番-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする