BIG DAISHOWA
CAPTOエクステンション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10019109
品番
C6-C6-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
BIGCAPTO/C6
全長(mm)
115
寸法L(mm)
100
ΦD
63
シャンク径(Φmm)
63
ボルト
クランプ/MサイズM20×P2六角サイズ14mmトルク170N・m