※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10019117 品番332(332JK)
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。

消費電力(W)60 最高温度(℃)440 用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 トラスコ品番849-7127 全長(mm)270 質量(kg)0.22 電源(V)AC100 標準こて先K型(332-T)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする