曜日別特売
690 ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型 HAKKO(白光) 10019223

 

690 ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型 HAKKO(白光) 10019223
690 ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型 HAKKO(白光) 10019223

ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10019223品番690
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。

用途
アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)20仕様簡易こて台付トラスコ品番849-7239全長(mm)248質量(kg)0.2電源(V)AC100標準こて先アイロン型(690-T)プラグタイプ平型プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10019223
2020-05-10
用途: 裁縫
その他業種

すごく良いです。思っていたのが届き満足してます。良かった!

対象商品 : 10019223
2020-04-29
用途: マスクの折り目を倒す時に使ってます。
その他業種

念願かなって、購入できました。コンパクトなので、とても重宝しています。

対象商品 : 10019223
2020-02-15
用途: アパレル用箔の細かな修正に
製造業

適度な温度調整ができないためデリケートな作業には向かない

1が参考にしています
対象商品 : 10019223
2017-06-30
用途: 趣味の手芸
Mシステム

この手のアイロンホームセンターも電気店もどこにも無かった。まさかモノタロウにあるとは。特殊なのに価格も適正でした。

対象商品 : 10019223
2016-11-03
用途: 皮革製品の仕上げ処理、蝋塗り
ポルタサービス業

物としては使いやすいのだか、使用目的が違うので仕方ないが熱が上がり過ぎるようだ。温度調整が出来るのがよかったようだ!

1が参考にしています
対象商品 : 10019223
2016-04-06
用途: 手芸品作成
その他業種

ちりめんや、和布で、人形や、小物を作っています。小さいこてを、探していました。今回、このこてを見つけ、値段も、手頃なので、姉の分も 一緒に、注文しました。押し絵などにも、使え、とても満足しています。出来れば、温度設定があると良いと思うが、値段が、高くなるでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする