※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10019248
品番
545-02
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。
作業しやすいL型タイプ。
用途
ステンドグラス用はんだこて
トラスコ品番
849-7192
質量(kg)
0.24
電源(V)
AC100
消費電力(W)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
127×171
標準こて先
EC8