300 ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラ HAKKO(白光) 10019275 300 ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラ HAKKO(白光) 10019275

ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10019275 品番300
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。
厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。

用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工に トラスコ品番849-7115 質量(kg)0.22 消費電力(W)40 こて先形状ヘラ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10019275
2023-01-19
用途:
開いたビニールに封をするためや収縮チューブの封に使用
その他業種

専用のコテなので適度な温度で封をしやすいと思い購入したが、綺麗に封をするのはなかなか難しく使いこなすのが難しく感じた。またやや大きいので保管場所や使い終わった後の冷却でもスタンドも不安定なため気をつかう。単純な封を多数作業的にやる場合にはよいかもしれない。ただ白光の温度調整のあるコテにこのコテよりもやや幅の狭い平型のこて先をもともと持っており、そちらで代用した方が自分としては思うように封がしやすく使いこなすことができたので、そちらだけでも良かったと思った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする