HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
ヒーター 100V-200W
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
357358359
注文コード
10019616
品番
357-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
557用交換ヒーターです。
用途
557用交換ヒーター
適合
357358359
トラスコ品番
849-7136
質量(g)
40
消費電力(W)
200
対応機種
JI-200W、JF-200W、JL-200W