ヒーター 100V-30W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10019677 品番 321-H
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
適合321 トラスコ品番849-7122 質量(g)20 消費電力(W)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10019686
2017-04-15
用途:
はんだ吸い取りき484のヒーター交換
教育・研究機関

加熱芯から元のヒータもなかなか抜けませんでしたが、交換用ヒータは全く入りませんでした。筒のなかの筒を薄く細いヤスリでひたすら削り、3時間ほどでようやく入るようになりました。加熱芯481-012も同時に交換すると良いのでしょうがこちらはかなり高いので頑張りました。

対象商品:
10019677
2016-04-15
用途:
コノヒーターとサーモスタットと組みあわせ発酵用温熱庫をつくる
その他業種

温熱庫は小さいのでコンパクトで使いやすい。
なんといっても30Wの熱源がこの価格で入手できるので都合がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする