曜日別特売
C5-F50-50 CAPTOベーシックホルダF型 BIG DAISHOWA 10019687

CAPTOベーシックホルダF型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法L(mm)50注文コード10019687品番C5-F50-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
全長(mm)110仕様90°Fタイプ(直交型)質量(kg)0.9タイプF50寸法L(mm)50寸法L1(mm)85寸法F(mm)35寸法D(Φmm)50寸法D1(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする