CAPTOベーシックホルダF型

CAPTOベーシックホルダF型 - BIG DAISHOWA
仕様90°Fタイプ(直交型)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10019653C5-F50-251000.5F502560
27,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10019793C6-F63-3089.50.9F633065
29,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10019635C5-F50-125902F50125160
30,800
取扱い終了
10019687C5-F50-501100.9F505085
25,400
取扱い終了
10019705C5-F50-851301.4F5085120
27,000
取扱い終了
10019723C6-F63-100-2.6F63100135
30,000
取扱い終了
10019748C6-F63-130-3.3F63130165
33,900
取扱い終了
10019775C6-F63-17077.54.2F63170205
37,000
取扱い終了
10019845C6-F63-751002F6375110
28,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする