曜日別特売
730-H ヒーター 100V-30W HAKKO(白光) 10019695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒーター 100V-30W

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード10019695品番730-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
トラスコ品番849-7245質量(g)20消費電力(W)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10019686
2017-04-15
用途: はんだ吸い取りき484のヒーター交換
教育・研究機関

加熱芯から元のヒータもなかなか抜けませんでしたが、交換用ヒータは全く入りませんでした。筒のなかの筒を薄く細いヤスリでひたすら削り、3時間ほどでようやく入るようになりました。加熱芯481-012も同時に交換すると良いのでしょうがこちらはかなり高いので頑張りました。

対象商品 : 10019677
2016-04-15
用途: コノヒーターとサーモスタットと組みあわせ発酵用温熱庫をつくる
その他業種

温熱庫は小さいのでコンパクトで使いやすい。
なんといっても30Wの熱源がこの価格で入手できるので都合がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする