曜日別特売
325-H ヒーター 100V-40W HAKKO(白光) 10019713

ヒーター 100V-40W

(4件のレビュー)
返品不可
内容量1個注文コード10019713品番325-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
適合325トラスコ品番849-7125質量(g)20消費電力(W)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10019713
2021-05-15
用途: 故障した部品の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ですので、問題なく使用できています。
ただ商品を探し当てるのが大変でした。ネットでいろいろ調べてから検索してようやくたどり着いた感じでした。

対象商品 : 10019713
2016-07-07
用途: ピアノ修理工具の部品
伊藤ピアノ調律センターサービス業

修理工具純正専用の交換品をと考えていましたが同等品で格安の物は無いかと探していました。今は交換し問題なく使え満足です。

対象商品 : 10019713
2016-01-19
用途: 自家作業用卓上ホットプレートの作成、真ん中から開いてアルミ板で挟んで使用、

ホビー用と記入あり、絶縁にかなり不安があるがアースをきっちりとって対応、自社使用なので良しとする

対象商品 : 10019713
2016-04-14
用途: ハンダ付け

古いハンダゴテが熱くならなくなったので換えのヒ-タ-を購入した
ヒ-タ-を交換したらまた使用できるようになった 交換は結構面倒でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする