※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒーター 100V-40W

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10019738 品番740-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番849-7247 質量(g)20 消費電力(W)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10019713
2021-05-15
用途:
故障した部品の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ですので、問題なく使用できています。
ただ商品を探し当てるのが大変でした。ネットでいろいろ調べてから検索してようやくたどり着いた感じでした。

対象商品:
10019713
2016-07-07
用途:
ピアノ修理工具の部品
伊藤ピアノ調律センター 様 (サービス業)

修理工具純正専用の交換品をと考えていましたが同等品で格安の物は無いかと探していました。今は交換し問題なく使え満足です。

対象商品:
10019713
2016-01-19
用途:
自家作業用卓上ホットプレートの作成、真ん中から開いてアルミ板で挟んで使用、

ホビー用と記入あり、絶縁にかなり不安があるがアースをきっちりとって対応、自社使用なので良しとする

対象商品:
10019713
2016-04-14
用途:
ハンダ付け

古いハンダゴテが熱くならなくなったので換えのヒ−タ−を購入した
ヒ−タ−を交換したらまた使用できるようになった 交換は結構面倒でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする