BIG DAISHOWA
CAPTO角バイトホルダBH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
R
注文コード
10020378
品番
C5-45-BH20R-5838
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
寸法
□A/20
寸法L(mm)
73
寸法B(mm)
58
ΦF
94
寸法C(mm)
38