BIG DAISHOWA
CAPTO角バイトホルダBH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
L
注文コード
10020448
品番
C6-180-3BH20L-110
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
寸法
□A/20
寸法L(mm)
110
寸法B(mm)
35
ΦF
90
寸法L1(mm)
70
寸法E(mm)
15