C6-180-3BH20R-110 CAPTO角バイトホルダBH型 BIG DAISHOWA 10020475

CAPTO角バイトホルダBH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個勝手R注文コード10020475品番C6-180-3BH20R-110
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
勝手R寸法□A/20寸法L(mm)110寸法B(mm)35ΦF90寸法L1(mm)70寸法E(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする