C6-180-BH20L-32100 CAPTO角バイトホルダBH型 BIG DAISHOWA 10020545

CAPTO角バイトホルダBH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個勝手L注文コード10020545品番C6-180-BH20L-32100
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
勝手L寸法□A/20寸法L(mm)100寸法B(mm)31.5ΦF80寸法L1(mm)65寸法E(mm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする