C6-90-BH20N-32060 CAPTO角バイトホルダBH型 BIG DAISHOWA 10020685

CAPTO角バイトホルダBH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個勝手N注文コード10020685品番C6-90-BH20N-32060
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
勝手N寸法□A/20寸法L(mm)60寸法B(mm)32ΦF80寸法L1(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする