内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
FH形電話回線引込用フリープレート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10020787
品番
PER181704K
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
■電話保安器の取り付けに最適なminiサイズ
材質
ASA樹脂
質量(kg)
0.24
深さ(mm)
41
寸法縦(mm)
0180
寸法横(mm)
0178
色(マンセル値)
ベージュ(5Y8.4/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応