内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
検針窓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
10020805
品番
WM-3PA
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
■電力量計、タイマーなどの検針窓にご利用ください。1セット2個入
材質
枠:樹脂製
色
枠:ブラック(N-1)(PC/ガラス)
窓寸法(縦×横)(mm)
100×100
寸法縦(mm)
0130
寸法横(mm)
0130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。