内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
笹形ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10020884
品番
A-33-3-2
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕様
鍵なし
質量(g)
130
寸法L(mm)
95
表面処理
クロムめっき(MZCr)
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
3
寸法M(mm)
M18
寸法N(mm)
1
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
8.3
寸法P2(mm)
14.5
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
8
寸法H3(mm)
7.5
寸法W3(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
90