MP-120S メーターボックス用取付板 内外電機 10020997

MP-120S メーターボックス用取付板 内外電機 10020997
MP-120S メーターボックス用取付板 内外電機 10020997

メーターボックス用取付板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合適用計器箱P-4AN、PC-4N用
内容量1個注文コード10020997品番MP-120S
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

■プラスチック計器箱の取り付けにご使用ください。
■仕上りが美しく、どんな住宅にもピッタリフィットします。
■取り付け作業は簡単で、時間がかかりません。
■絶縁性に優れ、配電の安全性を高めます。
■雨水などによる腐食もなく、耐候性を誇ります。

材質ACS樹脂仕様自己消火性適合適用計器箱P-4AN、PC-4N用備考適用計器箱P-4用寸法F(mm)80(取付板)深さ(mm)0044塗装色クリーム色寸法(縦A×横B×深さC)(mm)490×210×44板取付寸法(縦D×横E)(mm)218×156寸法縦(mm)0490色(マンセル値)4Y9.3/1.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする