BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
CKシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
39
寸法L(mm)
48
注文コード
10021139
品番
C5-CKB4-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
シャンク径・寸法L
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
39
全長(mm)
58
寸法L(mm)
48
寸法L1(mm)
95
ΦD
39
寸法A(mm)
70