BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
CKシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
50
寸法L(mm)
50
注文コード
10021157
品番
C5-CKB5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
この商品は
シャンク径・寸法L
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
50
全長(mm)
105
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
107
ΦD
50