BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
CKシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
24
寸法L(mm)
89.5
注文コード
10021227
品番
C6-CKB2-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,100
この商品は
シャンク径・寸法L
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
24
全長(mm)
70
寸法L(mm)
89.5
寸法L1(mm)
125
ΦD
24
寸法A(mm)
98