BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
CKシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
31
寸法L(mm)
100
注文コード
10021245
品番
C6-CKB3-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,200
この商品は
シャンク径・寸法L
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
31
全長(mm)
70
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
140
ΦD
31
寸法A(mm)
113