CKシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10022103 品番 HSK-A100-CKB2-115
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シャンク径(Φmm)24 寸法L(mm)114.5 寸法L1(mm)- 質量(kg)2.6 寸法A(mm)72 寸法D(Φmm)24 CK No.CK2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする