CKシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10022137 品番 HSK-A100-CKB3-125
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シャンク径(Φmm)31 寸法L(mm)125 寸法L1(mm)- 質量(kg)2.8 寸法A(mm)83 寸法D(Φmm)31 CK No.CK3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする