BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
CKシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10022207
品番
HSK-A100-CKB5-108
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
50
寸法L(mm)
108
寸法L1(mm)
-
質量(kg)
3.3
寸法A(mm)
66
寸法D(Φmm)
50
CK No.
CK5