BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
CKシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10022295
品番
HSK-A100-CKB6-229
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
64
寸法L(mm)
229
寸法L1(mm)
-
質量(kg)
5.3
寸法A(mm)
129
寸法D(Φmm)
64
CK No.
CK6