BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
CKシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10022593
品番
HSK-A50-CKB1-73
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
19
寸法L(mm)
72.5
寸法L1(mm)
-
質量(kg)
0.5
寸法A(mm)
33
寸法D(Φmm)
19
CK No.
CK1